pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG769-402 PONTICELLO GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG769-402 PONTICELLO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.1 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000001265628

Codice prodotto

WAG769-402

Cod. produttore

769-402

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

3.1 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; isolato; grigio