pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG769-161 MORSETTO DI BASE PER 2 PIN GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG769-161 MORSETTO DI BASE PER 2 PIN GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000002976967

Codice prodotto

WAG769-161

Cod. produttore

769-161

Produttore

WAG

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Corrente nominale In:

16 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5 mm

Altezza:

87.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

28.5 mm

Morsetto di base per 2 pin; con 2 posizioni per ponticelli; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio