WAGO ITALIA SRL - WAG769-151 MORSETTO DI BASE PER 4 PIN GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore
Confezione
50 PZ
EAN
2000002976974
Codice prodotto
WAG769-151
Cod. produttore
769-151
Produttore
WAG
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5 mm
Altezza:
87.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
28.5 mm


