WAGO ITALIA SRL - WAG757-403/000-005 M8 S/A-BOX 10PORT 3 POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 10
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M8
Colore del corpo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449075710897
Codice prodotto
WAG757-403/000-005
Cod. produttore
757-403/000-005
Produttore
WAG
Lunghezza del cavo preassemblato:
5 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
10
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M8
Colore del corpo:
Altri
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
7.6...7.6 mm
Tensione nominale:
32 V
Lunghezza del cavo configurabile:
sì
Numero di canali per slot:
10
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M8
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
3
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
10...30 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
6 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
30 mm
Altezza:
20 mm
Profondità:
175 mm