pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG757-343 M8 S/A-BOX 4PORT 3 POLI

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 4

  • Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 3

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 4

  • Tensione nominale - 32 V

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001046265

Codice prodotto

WAG757-343

Cod. produttore

757-343

Produttore

WAG

Numero di canali per slot:

4

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

3

Numero di slot per sensori / attuatori:

4

Tensione nominale:

32 V

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Tipo di connettore per la linea principale:

M16

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M8

Grado di inquinamento:

3

Tensione di esercizio:

10...30 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

6 A

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M8

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Altri

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

30 mm

Altezza:

26 mm

Lunghezza:

117 mm

Box per sensore/attuatore M8; 4 vie; 3 poli; Connettore M16