WAGO ITALIA SRL - WAG757-303 M8 S/A-BOX 10PORT 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 10
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 3
Numero di slot per sensori / attuatori - 10
Tensione nominale - 32 V
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000001451083
Codice prodotto
WAG757-303
Cod. produttore
757-303
Produttore
WAG
Numero di canali per slot:
10
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
3
Numero di slot per sensori / attuatori:
10
Tensione nominale:
32 V
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Tipo di connettore per la linea principale:
M16
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M8
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
10...30 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
6 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M8
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
sì
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Altri
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
30 mm
Altezza:
26 mm
Lunghezza:
175 mm



