WAGO ITALIA SRL - WAG757-284/000-005 M12 S/A-BOX 8PORT 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449074837625
Codice prodotto
WAG757-284/000-005
Cod. produttore
757-284/000-005
Produttore
WAG
Lunghezza del cavo preassemblato:
5 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Colore del corpo:
Grigio
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
7.5...7.5 mm
Tensione nominale:
32 V
Lunghezza del cavo configurabile:
sì
Numero di canali per slot:
8
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
10...30 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
9 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
60 mm
Altezza:
26 mm
Profondità:
152 mm




