WAGO ITALIA SRL - WAG757-185 M12 S/A-BOX 8PORT 5 POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 8
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 5
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Tensione nominale - 32 V
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000001541135
Codice prodotto
WAG757-185
Cod. produttore
757-185
Produttore
WAG
Numero di canali per slot:
8
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Tensione nominale:
32 V
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
10...30 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
9 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
sì
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Altri
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
60 mm
Altezza:
34 mm
Lunghezza:
152 mm