pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG744-303 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO 1,5 MM² P

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a innesto

  • Numero di collegamenti elettrici - 3

  • Passo del connettore - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 3 A

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

2000003334360

Codice prodotto

WAG744-303

Cod. produttore

744-303

Produttore

WAG

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a innesto

Numero di collegamenti elettrici:

3

Passo del connettore:

3.5 mm

Corrente nominale In:

3 A

Colore del corpo:

Bianco

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

6.6 mm

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza dei pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Nessuno

Morsetto per circuito stampato; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 3 poli; PUSH WIRE®; 1,50 mm²; bianco