WAGO ITALIA SRL - WAG734-338 CONNETTORE MASCHIO PER 1 CONDUTTORE CAGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Numero di poli - 8
Passo dei contatti - 3.81 mm
Corrente nominale In - 10 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
50 PZ
EAN
4044918513913
Codice prodotto
WAG734-338
Cod. produttore
734-338
Produttore
WAG
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Numero di poli:
8
Passo dei contatti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
10 A
Colore del corpo:
Arancione
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
3.81 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
180 ° (orizzontale)
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-60...100 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP10