WAGO ITALIA SRL - WAG733-203 CONNETTORE MASCHIO PER 1 CONDUTTORE CAGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Numero di poli - 3
Passo dei contatti - 2.5 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
200 PZ
EAN
2000002295457
Codice prodotto
WAG733-203
Cod. produttore
733-203
Produttore
WAG
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Numero di poli:
3
Passo dei contatti:
2.5 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
2.5 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
180 ° (orizzontale)
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...0.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.34 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-60...100 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP10