pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG733-106 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE CAGE

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG733-106 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE CAGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 6

  • Passo dei contatti - 2.5 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449079368742

Codice prodotto

WAG733-106

Cod. produttore

733-106

Produttore

WAG

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

6

Passo dei contatti:

2.5 mm

Corrente nominale In:

6 A

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

2.5 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...0.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.34 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-60...100 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Spina femmina per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Passo pin 2,5 mm; 6 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 0,50 mm²; grigio chiaro