pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG727-223/021-000 MOR. A 4 LIVELLI PER MATRICE DI RIPARTIZ

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG727-223/021-000 MOR. A 4 LIVELLI PER MATRICE DI RIPARTIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000001426722

Codice prodotto

WAG727-223/021-000

Cod. produttore

727-223/021-000

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

12 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

4

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

250 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

7.62 mm

Altezza:

126 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

62 mm

Morsetto a 4 livelli per matrice di ripartizione; con clip di bloccaggio; un potenziale per livello; con porta di test del diametro di 2,3 mm; marcatura: 0-1-2-3--3-2-1-0; per guida di montaggio 35 x 7,5; 1,5 mm²; 1,50 mm²; blu