WAGO ITALIA SRL - WAG727-130 MOR. A 8 LIVELLI PER MATRICE DI RIPARTIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 10 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...1.5 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
2000002019947
Codice prodotto
WAG727-130
Cod. produttore
727-130
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
10 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.75 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
8
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
250 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
7.62 mm
Altezza:
226 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
58.5 mm


