WAGO ITALIA SRL - WAG721-438/001-000 CONNETTORE MASCHIO THT 1,0 X 1,0 MM PIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Confezione
100 PZ
EAN
2000003269174
Codice prodotto
WAG721-438/001-000
Cod. produttore
721-438/001-000
Produttore
WAG
Numero di poli:
8
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Connettore mobile
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Colore del corpo:
Grigio
Passo del connettore:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.8 mm
Adatto per circuiti stampati di spessore:
1.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno