WAGO ITALIA SRL - WAG713-1416/037-000 CONNETTORE MASCHIO THT, 2 FILE 0,8 X 0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 10 A
Confezione
20 PZ
EAN
7449077064240
Codice prodotto
WAG713-1416/037-000
Cod. produttore
713-1416/037-000
Produttore
WAG
Numero di poli:
12
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di connettore:
Connettore mobile
Numero di righe di contatti:
2
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.8 mm
Adatto per circuiti stampati di spessore:
1.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno