WAGO ITALIA SRL - WAG706-100/1301-200 CAVO 10 POLI DIN 41651


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 10
Lunghezza del cavo - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449079368551
Codice prodotto
WAG706-100/1301-200
Cod. produttore
706-100/1301-200
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
10
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Grigio
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Unipolare
Grado di protezione (IP):
Altri
Irradiato:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...70 °C
Corrente nominale In:
1 A