WAGO ITALIA SRL - WAG289-178 IM RJ-45 POW-CON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria - Altri 
- Tipo di connettore - RJ45 8 (8) 
- Modello - Presa / Femmina 
- Schermato - sì 
- Collegamento - Altri 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
7449073091295
Codice prodotto
WAG289-178
Cod. produttore
289-178
Produttore
WAG
Categoria:
Altri
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
sì
Collegamento:
Altri
Adatto per cavo tondo:
no
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Altri




