WAGO ITALIA SRL - WAG288-824 CM-C 1X 10MF, GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - DC 
- Tensione di uscita 1 - 24...24 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 1 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
7449074843800
Codice prodotto
WAG288-824
Cod. produttore
288-824
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
15...15 V
A prova di corto-circuito:
no
Stabilizzato:
no
Valore nominale corrente d'uscita 2:
0.5 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
1 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
0.5 A
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
38 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
85 mm
Altezza:
81 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
3




