WAGO ITALIA SRL - WAG288-800 CVS 24 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
2 PZ
EAN
7449076330056
Codice prodotto
WAG288-800
Cod. produttore
288-800
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
no
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Larghezza:
140 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
85 mm
Altezza:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
8




