WAGO ITALIA SRL - WAG288-620 SEZIONE DEL BINARIO MISURA 2 1 M DI LUNG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 105 mm 
- Altezza - 14.9 mm 
- Profondità - 1000 mm 
- Materiale - Plastica 
- Tipo di superficie - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000002432487
Codice prodotto
WAG288-620
Cod. produttore
288-620
Produttore
WAG
Larghezza:
105 mm
Altezza:
14.9 mm
Profondità:
1000 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Possibilità di montaggio su guida:
no
Numero RAL:
7042
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no