WAGO ITALIA SRL - WAG288-602 PIEDE DI FISSAGGIO PER GUIDA DIN 35 GRIG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 8 mm
Tipo di custodia - Chiuso
Altezza - 18 mm
Profondità - 69.4 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
2000002432449
Codice prodotto
WAG288-602
Cod. produttore
288-602
Produttore
WAG
Larghezza:
8 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
18 mm
Profondità:
69.4 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
7042
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no