WAGO ITALIA SRL - WAG288-601 COPERTURA LATERALE MISURA 1 PICCOLA, GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 6.35 mm 
- Tipo di custodia - Chiuso 
- Altezza - 18.7 mm 
- Profondità - 85 mm 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 24 PZ 
EAN
2000002432425
Codice prodotto
WAG288-601
Cod. produttore
288-601
Produttore
WAG
Larghezza:
6.35 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
18.7 mm
Profondità:
85 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Possibilità di montaggio su guida:
no
Numero RAL:
7042
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no



