pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG288-600 SEZIONE DEL BINARIO DIMENSIONE 1 LUNGHEZ

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 85 mm

  • Altezza - 16.5 mm

  • Profondità - 1000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002432418

Codice prodotto

WAG288-600

Cod. produttore

288-600

Produttore

WAG

Larghezza:

85 mm

Altezza:

16.5 mm

Profondità:

1000 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Possibilità di montaggio su guida:

no

Numero RAL:

7042

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Schermata:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Contenitore affiancabile:

no

Con apertura di ventilazione:

no

Sezione tratto; Dimensione 1; lunghezza 1 m; grigio