WAGO ITALIA SRL - WAG288-564 REL AC/DC 24V, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
15 PZ
EAN
2000000832524
Codice prodotto
WAG288-564
Cod. produttore
288-564
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
13 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Altezza:
85 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
47 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



