pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG286-830 CORRECT-MOD 24V AC VDR, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

  • A prova di corto-circuito - no

  • Stabilizzato - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

2000003358830

Codice prodotto

WAG286-830

Cod. produttore

286-830

Produttore

WAG

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

no

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Larghezza:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

50 mm

Altezza:

70.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Modulo raddrizzatore a ponte; Tensione di ingresso: 24 V AC; con circuito di protezione varistore; grigio