WAGO ITALIA SRL - WAG286-508 REL AC 230V, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Corrente nominale - 7 A
Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V
Confezione
15 PZ
EAN
7449071069197
Codice prodotto
WAG286-508
Cod. produttore
286-508
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale:
7 A
Tensione nominale di comando Us DC:
230...230 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Larghezza:
15 mm
Altezza:
70.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



