WAGO ITALIA SRL - WAG286-364 REL DC 24V, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
25 PZ
EAN
7449078029132
Codice prodotto
WAG286-364
Cod. produttore
286-364
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
10 mm
Altezza:
70.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



