pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG286-110 CUSTODIA VUOTA A INNESTO TIPO 9 LARGHEZZ

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 10 mm

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Altezza - 70.2 mm

  • Profondità - 50 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000003057443

Codice prodotto

WAG286-110

Cod. produttore

286-110

Produttore

WAG

Larghezza:

10 mm

Tipo di custodia:

Chiuso

Altezza:

70.2 mm

Profondità:

50 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Possibilità di montaggio su guida:

no

Numero RAL:

7042

Schermata:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Installabile a parete:

no

Contenitore affiancabile:

no

Con apertura di ventilazione:

no

Custodia vuota a innesto; Tipo 9; larghezza 10 mm; 4 poli; grigio