pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2857-550 I-TRASDUTTORE UI

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale intervallo di misura corrente - 100 A

  • Valore finale dell'intervallo di misura corrente - 100 A

  • Frequenza della tensione nominale - 1000 Hz

  • Esecuzione dell'uscita analogica - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001113929

Codice prodotto

WAG2857-550

Cod. produttore

2857-550

Produttore

WAG

Valore iniziale intervallo di misura corrente:

100 A

Valore finale dell'intervallo di misura corrente:

100 A

Frequenza della tensione nominale:

1000 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita di commutazione:

Trasduttore segnale di corrente; Segnale ingresso corrente; Segnale uscita di tensione e di corrente; Uscita digitale e relè; Configurazione mediante software; Tensione di alimentazione: 24 V DC; Larghezza modulo 22,5 mm