WAGO ITALIA SRL - WAG2857-123 CUSTODIA VUOTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22.5 mm
Tipo di custodia - Chiuso
Altezza - 107 mm
Profondità - 112 mm
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
2000003152322
Codice prodotto
WAG2857-123
Cod. produttore
2857-123
Produttore
WAG
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
107 mm
Profondità:
112 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
sì