pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG285-635 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 35 MM

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...35 mm²

Confezione

  • 15 PZ

EAN

7449072654019

Codice prodotto

WAG285-635

Cod. produttore

285-635

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

125 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...35 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

16 mm

Altezza:

100 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

53 mm

Morsetto passante per 2 conduttori; 35 mm²; con piastra terminale integrata; marcatura centrale e laterale; solo per guida DIN 35 x 15; CAGE CLAMP®; 35,00 mm²; grigio