pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG285-430 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG285-430 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello di riduzione

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 90 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000002662815

Codice prodotto

WAG285-430

Cod. produttore

285-430

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello di riduzione

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

90 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello di riduzione; dalla serie 285 (35mm²) alla 2016/2010; isolato; grigio