WAGO ITALIA SRL - WAG285-187 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 95 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 150 A
Colore - Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...95 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
2000001375709
Codice prodotto
WAG285-187
Cod. produttore
285-187
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
25 mm
Altezza:
145 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
108 mm