WAGO ITALIA SRL - WAG285-154 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 50 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 150 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...50 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
7449079282697
Codice prodotto
WAG285-154
Cod. produttore
285-154
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...50 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
20 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
94 mm