WAGO ITALIA SRL - WAG285-1184 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 185 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 50...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 353 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 50...185 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
2000001683354
Codice prodotto
WAG285-1184
Cod. produttore
285-1184
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
50...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
353 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
50...185 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
50...185 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
50...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
32 mm
Altezza:
130 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
116 mm



