WAGO ITALIA SRL - WAG284-422 PONTICELLO GIALLO-VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.9 mm
Colore - Giallo-Verde
Confezione
100 PZ
EAN
7449077063151
Codice prodotto
WAG284-422
Cod. produttore
284-422
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
5.9 mm
Colore:
Giallo-Verde
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì