pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG283-904 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 16 MM

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...16 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449079282581

Codice prodotto

WAG283-904

Cod. produttore

283-904

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

76 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

12 mm

Altezza:

94.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

37.5 mm

Morsetto passante per 2 conduttori; 16 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blu