WAGO ITALIA SRL - WAG283-414 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello di riduzione
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.9 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
7449079282482
Codice prodotto
WAG283-414
Cod. produttore
283-414
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello di riduzione
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
5.9 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì