pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG283-402 PONTICELLO GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 70 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001022804685

Codice prodotto

WAG283-402

Cod. produttore

283-402

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

70 A

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; isolato; grigio