WAGO ITALIA SRL - WAG282-451 FUSIBILE MINIATURIZZATO SENZA INDICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 6.3 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - M (Semiritardato)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
100 PZ
EAN
2000000478142
Codice prodotto
WAG282-451
Cod. produttore
282-451
Produttore
WAG
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
6.3 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
M (Semiritardato)
Modello:
Fusibile di vetro
Fusibile metrico miniaturizzato; senza indicatore; 5 x 20 mm; medio-lento


