pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG282-140 MOR. SEZIONATORE PER CONDUTTORE DI TERRA

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG282-140 MOR. SEZIONATORE PER CONDUTTORE DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 12 PZ

EAN

7449070030693

Codice prodotto

WAG282-140

Cod. produttore

282-140

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

24 V

Sezionamento longitudinale:

Nessuno

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

16 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Profondità:

87.5 mm

Piani ponticellati internamente:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Morsetto sezionatore per conduttore di terra; 24 V; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grigio