WAGO ITALIA SRL - WAG281-637 MORSETTO DI TERRA PER 3 CONDUTTORI VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm² 
- Con contatto di terra e neutro (PEN) - sì 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm² 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8013768496123
Codice prodotto
WAG281-637
Cod. produttore
281-637
Produttore
WAG
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Altezza:
61.5 mm
Larghezza:
6 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
37 mm




