pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG281-483 PONTICELLO GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 6.3 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449070599558

Codice prodotto

WAG281-483

Cod. produttore

281-483

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

6.3 A

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; 3 poli; isolato; grigio