WAGO ITALIA SRL - WAG279-513 MORSETTO A DUE PIANI MORSETTO PASSANTE/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 18 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...1.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
7449079281164
Codice prodotto
WAG279-513
Cod. produttore
279-513
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
18 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
4 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
85 mm




