WAGO ITALIA SRL - WAG2787-2448 PSU PRO 2 1 PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 180...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000000558400
Codice prodotto
WAG2787-2448
Cod. produttore
2787-2448
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
180...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
180...264 V
Larghezza:
120 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
130 mm
Altezza:
169 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
7




