pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2787-2346 PSU PRO 2 3 PH

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...550 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002919735

Codice prodotto

WAG2787-2346

Cod. produttore

2787-2346

Produttore

WAG

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

340...550 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

480...780 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

340...550 V

Larghezza:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

130 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore; Pro 2; 3 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 10 A; TopBoost + PowerBoost; possibilità di comunicazione