pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2734-105 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2734-105 PUSH-IN CAGE CLAMP  PER 1 CONDUTTORE FEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 5

  • Passo dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449072831540

Codice prodotto

WAG2734-105

Cod. produttore

2734-105

Produttore

WAG

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

5

Passo dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

10 A

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

3.5 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-60...100 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Spina femmina per 1 conduttore; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 5 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 1,50 mm²; grigio chiaro