WAGO ITALIA SRL - WAG260-152 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 18 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4044918606899
Codice prodotto
WAG260-152
Cod. produttore
260-152
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
18 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale:
400 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
14.4 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-30...85 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
25 mm