WAGO ITALIA SRL - WAG257-405 PULSANTE MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici - 5
Passo del connettore - 5 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
180 PZ
EAN
2000002578970
Codice prodotto
WAG257-405
Cod. produttore
257-405
Produttore
WAG
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici:
5
Passo del connettore:
5 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Grigio
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
20.4 mm
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza dei pin:
4 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Nessuno